Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubrahmen für 3VA27 - 3p frontseitig verbreiterter Hauptanschluss Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubrahmen für 3VA27 - 3p frontseitig verbreiterter Hauptanschluss Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW81167AF01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948853535

Sonepar Artikelnummer

120948427

Hersteller Artikelnummer

3VW81167AF01

Hersteller Typ

3VW8116-7AF01

Hersteller Artikel Nr.:

3VW81167AF01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

27.030 kg

    Einschubrahmen für 3VA27 - 3p frontseitig verbreiterter Hauptanschluss

    Das Einschubrahmen für 3VA27 dient als Zubehör für die Leistungsschalter 3VA27 und ermöglicht einen verbreiterten Hauptanschluss auf der Frontseite.

    Technische Details:

    • Kompatibilität: Leistungsschalter 3VA27
    • Typ: 3-polig (3p)
    • Montageart: Frontseitig

    Kunden Nutzen:

    • Einfachere Installation durch verbreiterte Anschlüsse
    • Erhöhte Flexibilität bei der Verdrahtung
    • Optimale Anpassung an spezifische Anwendungsbedürfnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie