Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC200-277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC200-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655NP31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209505971

Sonepar Artikelnummer

120582443

Hersteller Artikelnummer

3RT19655NP31

Hersteller Typ

3RT1965-5NP31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655NP31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.794 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • AC Betrieb: 50...60 Hz
    • DC-Betätigung, 200 ... 277 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Effizienz durch den modularen Systembaukasten.
    • Einfache Installation dank Schraubanschluss.
    • Flexibilität durch vielseitige Spannungs- und Betriebsarten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie