Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC200-277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC200-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655NP32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584280

Sonepar Artikelnummer

120582444

Hersteller Artikelnummer

3RT19655NP32

Hersteller Typ

3RT1965-5NP32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655NP32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.816 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Ein einfaches und effizientes Antriebssystem für Schütze, das stets aktuell bleibt und sich für verschiedene Spannungsbereiche eignet.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
    • Spannungsbereich: 200 ... 277 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu implementieren und zu bedienen.
    • Flexibel einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen.
    • Modularer Aufbau für eine einfache Anpassung an spezifische Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie