Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC200-277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC200-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655PP31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506008

Sonepar Artikelnummer

120582446

Hersteller Artikelnummer

3RT19655PP31

Hersteller Typ

3RT1965-5PP31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655PP31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.225 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Der Wechselantrieb ermöglicht eine einfache und effiziente Steuerung von Schützen mit elektronischer Ansteuerung.

    Technische Details:

    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Betätigung: AC und DC
    • Spannung: 200 ... 220 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Funktion: Restlebensdauermeldung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Effiziente Steuerung durch elektronische Ansteuerung
    • Stets aktuelle Technik im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie