Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC21-27,3V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC21-27,3V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655NB32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 27 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584266

Sonepar Artikelnummer

120582440

Hersteller Artikelnummer

3RT19655NB32

Hersteller Typ

3RT1965-5NB32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655NB32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

27 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

27 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

27 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.795 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Der Wechselantrieb ermöglicht eine elektronische Betätigung von Schützen und bietet eine effiziente und moderne Lösung für Steuerungsanwendungen.

    Technische Details:

    • Betätigungsspannung: 21 ... 27,3 V
    • Frequenzbereich: 50...60 Hz
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Design
    • Aktuelle Technologie integriert
    • Vielfältige Anwendungen durch Flexibilität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie