Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC96-127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC96-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655NF31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209505964

Sonepar Artikelnummer

120582441

Hersteller Artikelnummer

3RT19655NF31

Hersteller Typ

3RT1965-5NF31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655NF31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.905 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
    • Spannungsbereich: 96 ... 127 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Schraubanschluss

    Kunden Nutzen:

    • Vereinfachte Integration dank modularem Design.
    • Hohe Effizienz und aktuelle Technologie.
    • Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie