Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC96-127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Bet. UC96-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655PF31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209505995

Sonepar Artikelnummer

120582445

Hersteller Artikelnummer

3RT19655PF31

Hersteller Typ

3RT1965-5PF31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655PF31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.386 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Der Wechselantrieb ermöglicht eine effiziente und aktuelle Steuerung von Schützen.

    Technische Details:

    • AC (50...60 Hz) / DC-Betätigung
    • Spannung: 96 ... 127 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Restlebensdauermeldung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Anwendung und Installation
    • Effizient im Betrieb
    • Immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie