Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC 110-127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC 110-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655AF32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584181

Sonepar Artikelnummer

120582428

Hersteller Artikelnummer

3RT19655AF32

Hersteller Typ

3RT1965-5AF32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655AF32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.850 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Der Wechselantrieb für Schütze ist eine effiziente und aktualisierte Lösung im SIRIUS Systembaukasten, die für die Bedienung von Schützen mit einer AC/DC-Betätigung konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Spannungsversorgung: 110 ... 127 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Effizienter Betrieb durch moderne Technik
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Umfeld

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie