Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC 42-48V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC 42-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655AD32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584174

Sonepar Artikelnummer

120582427

Hersteller Artikelnummer

3RT19655AD32

Hersteller Typ

3RT1965-5AD32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655AD32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.840 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Der Wechselantrieb dient zur effizienten Betätigung von Schützen mit AC/DC Antrieb und einem Spannungsbereich von 42 ... 48 V.

    Technische Details:

    • Typ: Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146
    • Betätigung: AC (50...60 Hz)/DC
    • Spannungsbereich: 42 ... 48 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung: Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie