Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC 440-480V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC 440-480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655AR31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209505902

Sonepar Artikelnummer

120582432

Hersteller Artikelnummer

3RT19655AR31

Hersteller Typ

3RT1965-5AR31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655AR31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.825 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten für AC und DC-Betätigung.

    Technische Details:

    • Betätigungsart: AC (50...60 Hz) / DC
    • Betriebsspannung: 440 ... 480 V
    • Antrieb: Standard
    • Verkabelung: Sparschaltung Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz und Flexibilität bei der Anwendung.
    • Aktuelle Standards und Technologie für optimale Leistung.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie