Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC 500-550V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC 500-550V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655AS31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 550 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209505919

Sonepar Artikelnummer

120582434

Hersteller Artikelnummer

3RT19655AS31

Hersteller Typ

3RT1965-5AS31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655AS31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

550 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

550 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

550 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.851 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
    • Spannungsbereich: 500 ... 550 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung
    • Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung für verschiedene Schaltschrankanwendungen
    • Erhöhte Effizienz durch modernes Design
    • Flexibilität durch breite Spannungsunterstützung
    • Einfache Installation und Bedienung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie