Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC200-220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC200-220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655AM32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584198

Sonepar Artikelnummer

120582430

Hersteller Artikelnummer

3RT19655AM32

Hersteller Typ

3RT1965-5AM32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655AM32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.821 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Der Wechselantrieb für Schütze bietet eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit zur Betätigung von Schützen mit AC und DC.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
    • Spannungsbereich: 200 ... 220 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung mit Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation und Handhabung
    • Immer aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie