Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC220-240V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655AP31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209505896

Sonepar Artikelnummer

120225163

Hersteller Artikelnummer

3RT19655AP31

Hersteller Typ

3RT1965-5AP31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655AP31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.787 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Der Wechselantrieb für Schütze bietet eine effiziente und aktuelle Lösung zur Betätigung von Schützen.

    Technische Details:

    • AC-Betätigung (50...60 Hz) / DC-Betätigung
    • Spannungsbereich: 220 ... 240 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung mit Schraubanschluss

    Kunden Nutzen:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen.
    • Hohe Verfügbarkeit von Komponenten im SIRIUS Systembaukasten.
    • Ermöglicht effiziente Betriebsabläufe.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie