Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC23-26V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC23-26V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655AB31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209505858

Sonepar Artikelnummer

120225160

Hersteller Artikelnummer

3RT19655AB31

Hersteller Typ

3RT1965-5AB31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655AB31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

26 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.871 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Der Wechselantrieb ist für die Betätigung von Schützen mit einer Spannung von 23 ... 26 V ausgelegt und bietet eine effiziente sowie aktuelle Lösung im SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Betätigung: AC/DC
    • Spannung: 23 ... 26 V
    • Antrieb: Standard
    • Schaltungsart: Sparschaltung
    • Anschlussart: Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Flexibel einsetzbar im SIRIUS Systembaukasten
    • Immer aktuell und zuverlässig

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie