Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC23-26V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC23-26V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655AB32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584167

Sonepar Artikelnummer

120582426

Hersteller Artikelnummer

3RT19655AB32

Hersteller Typ

3RT1965-5AB32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655AB32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

26 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.042 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Ein einfacher und effizienter Wechselantrieb für Schütze, der im SIRIUS Systembaukasten integriert ist.

    Technische Details:

    • Schützen: 3RT106, 3RT146
    • Betriebsspannung: 23 ... 26 V
    • AC Frequenz: 50...60 Hz
    • DC-Betätigung
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Anwendung und Installation.
    • Effiziente Steuerung von Schützen.
    • Immer aktuell dank des modularen SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie