Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC240-277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Schütze 3RT106/3RT146 AC/DC-Betätigung UC240-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19655AU32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584242

Sonepar Artikelnummer

120582437

Hersteller Artikelnummer

3RT19655AU32

Hersteller Typ

3RT1965-5AU32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19655AU32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.862 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146

    Der Wechselantrieb ermöglicht eine effiziente und einfache Betätigung von Schützen in einer Vielzahl von Anwendungen.

    Technische Details:

    • AC Betriebsspannung: 240 ... 277 V
    • DC Betätigung
    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit: Leichte Integration in bestehende Systeme.
    • Effizienz: Optimierte Leistung für verschiedene Anwendungen.
    • Aktualität: Teil des modernen SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie