Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Bet. UC96-127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Bet. UC96-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19665NF31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506220

Sonepar Artikelnummer

120582467

Hersteller Artikelnummer

3RT19665NF31

Hersteller Typ

3RT1966-5NF31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19665NF31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.047 kg

    Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126 AC (50...60 Hz)/DC

    Ein einfach zu bedienender und effizienter Wechselantrieb für Vakuumschütze mit elektronischem Antrieb und SPS-Eingang.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 96 ... 127 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Schraubanschluss
    • Kompatibel mit AC 50...60 Hz

    Kunden Nutzen:

    • Effiziente Antriebssteuerung durch elektronischen Antrieb
    • Einfacher Anschluss dank Schraubanschluss
    • Immer aktueller Stand durch SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie