Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 380-420V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 380-420V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19665AV31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506206

Sonepar Artikelnummer

120582465

Hersteller Artikelnummer

3RT19665AV31

Hersteller Typ

3RT1966-5AV31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19665AV31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

420 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.933 kg

    Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126 AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 380 ... 420 V
    • Antrieb: Standard
    • Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
    • Sparschaltung Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz bei der Energieverwendung.
    • Aktuelle Technologie sorgt für Zuverlässigkeit.
    • Flexibles System zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie