SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 440-480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19665AR31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209506169
Sonepar Artikelnummer
120582461
Hersteller Artikelnummer
3RT19665AR31
Hersteller Typ
3RT1966-5AR31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19665AR31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.990 kg
- Betriebsfrequenz: 50...60 Hz
- Spannung: 440 ... 480 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung Schraubanschluss
- Einfach in der Installation und im Betrieb
- Optimale Effizienz für verschiedene Anwendungen
- Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126 AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
Der Wechselantrieb eignet sich für den effizienten Betrieb von Vakuumschützen und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


