Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 500-550V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 500-550V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19665AS31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 550 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506176

Sonepar Artikelnummer

120582462

Hersteller Artikelnummer

3RT19665AS31

Hersteller Typ

3RT1966-5AS31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19665AS31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

550 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

550 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

550 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.997 kg

    Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126 AC

    Der Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126 bietet eine effiziente und aktuelle Lösung für Antriebsanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 500 ... 550 V
    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Betätigung: DC
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Effiziente Leistung für verschiedene Anwendungen
    • Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie