SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 575-600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19665AT31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 600 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209506183
Sonepar Artikelnummer
120582463
Hersteller Artikelnummer
3RT19665AT31
Hersteller Typ
3RT1966-5AT31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19665AT31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.915 kg
- Frequenz: 50...60 Hz
- Spannungsbereich: 575 ... 600 V
- Antrieb: Standard
- Schaltung: Sparschaltung
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Einfach zu bedienen und zu installieren
- Verbesserte Effizienz bei der Antriebstechnik
- Aktuelle Technologie, die kontinuierlich verbessert wird
Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126 AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
Der Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126 bietet eine effiziente und aktuelle Lösung im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


