Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC200-220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC200-220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19665AM31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506145

Sonepar Artikelnummer

120582459

Hersteller Artikelnummer

3RT19665AM31

Hersteller Typ

3RT1966-5AM31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19665AM31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.940 kg

    Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126

    Der Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126 bietet eine effiziente und stets aktuelle Lösung für Ansteuerungssysteme mit Standardantrieb bei verschiedener Frequenz und Spannung.

    Technische Details:

    • AC-Betrieb: 50...60 Hz
    • DC-Betätigung: 200 ... 220 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung mit Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Effizienz: Reduziert den Energieverbrauch und Betriebskosten.
    • Flexibilität: Kompatibel mit unterschiedlichen Frequenzen und Betriebsspannungen.
    • Einfachheit: Leichte Installation und Wartung dank des Schraubanschlusses.
    • Modularität: Teil des SIRIUS Systembaukastens für maßgeschneiderte Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie