Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC220-240V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19665AP31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506152

Sonepar Artikelnummer

120582460

Hersteller Artikelnummer

3RT19665AP31

Hersteller Typ

3RT1966-5AP31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19665AP31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.945 kg

    Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 220 ... 240 V
    • AC-Betrieb: 50...60 Hz
    • DC-Betätigung
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente und zuverlässige Leistung
    • Aktuelle Technologien für optimale Prozesskontrolle
    • Vielseitige Verwendung im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie