Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC23-26V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC23-26V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19665AB31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506114

Sonepar Artikelnummer

120582456

Hersteller Artikelnummer

3RT19665AB31

Hersteller Typ

3RT1966-5AB31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19665AB31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

26 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.040 kg

    Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC (50...60 Hz)/DC
    • Spannungsbereich: 23 ... 26 V
    • Antrieb: Standard
    • Schaltung: Sparschaltung Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz für optimierte Betriebsabläufe.
    • Aktuelle Technologie für zuverlässige Leistung.
    • Einfacher Anschluss und Installation durch Schraubanschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie