Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC240-277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC240-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19665AU31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506190

Sonepar Artikelnummer

120582464

Hersteller Artikelnummer

3RT19665AU31

Hersteller Typ

3RT1966-5AU31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19665AU31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.000 kg

    Wechselantrieb für Vakuumschütz 3RT126 AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung, 240 ... 277 V

    Der SIRIUS Systembaukasten ist einfach, effizient und immer aktuell.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
    • Spannungsbereich: 240 ... 277 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Betrieb.
    • Aktuelle Technik für zuverlässige Leistung.
    • Flexibilität durch unterschiedliche Betätigungsarten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie