Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC110-127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC110-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AF31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506374

Sonepar Artikelnummer

120225169

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AF31

Hersteller Typ

3RT1975-5AF31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AF31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.340 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten bietet einen Wechselantrieb für Schütze mit vielseitigen Betätigungsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
    • Spannungsbereich: 110 ... 127 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Effiziente Nutzung von Energie
    • Immer aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Zuverlässigkeit durch Qualitätsstandards von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie