Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC110-127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC110-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AF32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584310

Sonepar Artikelnummer

120582475

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AF32

Hersteller Typ

3RT1975-5AF32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AF32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.328 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT127, 3RT147

    Der Wechselantrieb für Schütze ist eine effiziente Lösung, die eine zuverlässige Betätigung in AC und DC-Anwendungen bietet.

    Technische Details:

    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Spannung: 110 ... 127 V
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Kompatibel mit SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Handhabung und Installation.
    • Effizient im Betrieb, optimiert die Produktivität.
    • Immer aktuell mit den neuesten technischen Standards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie