Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC200-220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC200-220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AM31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506381

Sonepar Artikelnummer

120582476

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AM31

Hersteller Typ

3RT1975-5AM31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AM31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.210 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Der Wechselantrieb ist für die Betätigung von Schützen geeignet und bietet eine effiziente Antriebslösung.

    Technische Details:

    • AC Betrieb: 50...60 Hz
    • DC Betätigung: 200 ... 220 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Handhabung
    • Effizient im Energieverbrauch
    • Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie