Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC21-27,3V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC21-27,3V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755NB31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 27 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506459

Sonepar Artikelnummer

120582487

Hersteller Artikelnummer

3RT19755NB31

Hersteller Typ

3RT1975-5NB31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755NB31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

27 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

27 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

27 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.340 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
    • Spannungsbereich: 21 ... 27,3 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Effizienz und Flexibilität in der Anwendung
    • Aktuelle Technologien für verbesserte Leistung
    • Einfacher Einbau und Wartung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie