Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC21-27,3V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC21-27,3V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755NB32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 27 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584396

Sonepar Artikelnummer

120582488

Hersteller Artikelnummer

3RT19755NB32

Hersteller Typ

3RT1975-5NB32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755NB32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

27 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

27 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

27 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.375 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT127, 3RT147

    Der Wechselantrieb bietet eine elektronische Steuerung für eine effiziente Betätigung von Schützen, optimiert für wechselnde Anforderungen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Schützen 3RT107, 3RT127, 3RT147
    • Betriebsarten: AC (50 ... 60 Hz) / DC-Betätigung
    • Eingangsspannung: 21 ... 27,3 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle
    • Federzuganschluss: DC 24 V

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Immer aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Flexibel einsetzbar dank breiter Spannungs- und Betriebsartenkompatibilität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie