Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC220-240V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AP31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506398

Sonepar Artikelnummer

120225170

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AP31

Hersteller Typ

3RT1975-5AP31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AP31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.765 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Der Wechselantrieb ermöglicht eine zuverlässige und effiziente Betätigung von Schützen.

    Technische Details:

    • Frequenz: AC (50...60 Hz) / DC-Betätigung
    • Spannungsbereich: 220 ... 240 V
    • Antrieb: Standard
    • Schaltung: Sparschaltung
    • Anschluss: Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient zu installieren und zu betreiben
    • Immer aktuelle Technologie mit dem SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Zuverlässigkeit in der Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie