Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC220-240V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AP32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584334

Sonepar Artikelnummer

120582477

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AP32

Hersteller Typ

3RT1975-5AP32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AP32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.205 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT127, 3RT147

    Der Wechselantrieb ist eine effiziente Lösung für die Betätigung von Schützen, die sowohl mit AC als auch DC betrieben werden können.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC (50...60 Hz)/DC
    • Spannung: 220 ... 240 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Anwendung und Installation.
    • Hohe Effizienz dank modernster Technologie.
    • Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie