Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC240-277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC240-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AU31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506435

Sonepar Artikelnummer

120582484

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AU31

Hersteller Typ

3RT1975-5AU31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AU31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.282 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten bietet einen Wechselantrieb für Schütze mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Frequenz: AC (50...60 Hz) / DC-Betätigung
    • Spannungsbereich: 240 ... 277 V
    • Antrieb: Standard
    • Vorrichtung: Sparschaltung Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen.
    • Einfache Installation und Wartung.
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie