Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC380-420V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC380-420V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AV31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506442

Sonepar Artikelnummer

120225171

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AV31

Hersteller Typ

3RT1975-5AV31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AV31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

420 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.250 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Der Wechselantrieb ist für Schütze der Baureihe 3RT107 und 3RT147 ausgelegt und bietet eine effiziente und moderne Lösung für AC/DC-Betätigungen.

    Technische Details:

    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Spannungsbereich: 380 ... 420 V
    • Antrieb: Standard
    • Schaltung: Sparschaltung
    • Anschlussart: Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie