Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC440-480V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC440-480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AR31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506404

Sonepar Artikelnummer

120582478

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AR31

Hersteller Typ

3RT1975-5AR31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AR31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.280 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Der Wechselantrieb ist eine effiziente und flexible Lösung für die Betätigung von Schützen in einem breiten Frequenzbereich.

    Technische Details:

    • AC-Betrieb: 50...60 Hz
    • DC-Betätigung
    • Spannungsbereich: 440 ... 480 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung
    • Anschluss: Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Design
    • Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
    • Flexibilität in der Anwendung durch breiten Frequenzbereich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie