Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC440-480V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC440-480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AR32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584341

Sonepar Artikelnummer

120582479

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AR32

Hersteller Typ

3RT1975-5AR32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AR32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.290 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT127, 3RT147

    Der Wechselantrieb ist für die Betätigung von Schützen ausgelegt und bietet eine effiziente Lösung für den Einsatz in AC (50...60 Hz) und DC-Anwendungen bei einer Spannung von 440 ... 480 V.

    Technische Details:

    • Betätigungsspannung: 440 ... 480 V
    • Frequenz: AC (50...60 Hz) / DC
    • Standardantrieb
    • Sparschaltung
    • Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Handhabung und Installation
    • Effizient im Betrieb
    • Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie