Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC500-550V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC500-550V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AS32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 550 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584358

Sonepar Artikelnummer

120582481

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AS32

Hersteller Typ

3RT1975-5AS32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AS32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

550 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

550 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

550 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.202 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT127, 3RT147

    Der Wechselantrieb ist für die Nutzung in Schützen und bietet eine effiziente und aktuelle Lösung im SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Für Schütze 3RT107, 3RT127, 3RT147
    • AC (50...60 Hz) / DC-Betätigung
    • Spannungsbereich: 500 ... 550 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Federzuganschluss

    Kunden Nutzen:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
    • Optimiert den Energieverbrauch
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie