Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC575-600V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC575-600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AT31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506428

Sonepar Artikelnummer

120582482

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AT31

Hersteller Typ

3RT1975-5AT31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AT31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.220 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Ein wechselantrieb für Schütze, der für AC (50...60 Hz) und DC-Betätigung bei Spannungen von 575 ... 600 V ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Schützen 3RT107 und 3RT147
    • Betätigung: AC (50...60 Hz)/DC
    • Betriebsspannung: 575 ... 600 V
    • Antrieb: Standard
    • Besonderheit: Sparschaltung mit Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Flexibilität durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie