Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC96-127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC96-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755NF31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506466

Sonepar Artikelnummer

120582489

Hersteller Artikelnummer

3RT19755NF31

Hersteller Typ

3RT1975-5NF31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755NF31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.330 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Der Wechselantrieb bietet eine elektronische Betätigung für Schütze mit einfachem Anschluss und modernster Technologie.

    Technische Details:

    • AC-Betrieb: 50...60 Hz
    • DC-Betätigung: 96 ... 127 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren mit Schraubanschluss.
    • Effiziente elektronische Steuerung für optimale Leistung.
    • Immer aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie