Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC96-127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Bet. UC96-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755NF32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584402

Sonepar Artikelnummer

120582490

Hersteller Artikelnummer

3RT19755NF32

Hersteller Typ

3RT1975-5NF32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755NF32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.320 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT127, 3RT147

    Der Wechselantrieb ist ein elektronisches Antriebssystem für Schütze mit SPS-Schnittstelle, das eine effiziente und aktuelle Steuerung ermöglicht.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
    • Spannungsbereich: 96 ... 127 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Federzuganschluss

    Kunden Nutzen:

    • Einfach zu implementieren und zu bedienen
    • Höchste Effizienz durch aktuelles Design
    • Flexibles System, das auf verschiedene Anforderungen reagiert

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie