Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 42-48V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 42-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AD31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506367

Sonepar Artikelnummer

120225168

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AD31

Hersteller Typ

3RT1975-5AD31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AD31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.250 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Der Wechselantrieb für Schütze 3RT107 und 3RT147 ist ein effizientes und aktuelles System zur Betätigung von Schützen.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
    • Spannungsbereich: 42 ... 48 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Höhere Energieeffizienz durch moderne Technik
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie