Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 42-48V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 42-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755AD32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584303

Sonepar Artikelnummer

120582474

Hersteller Artikelnummer

3RT19755AD32

Hersteller Typ

3RT1975-5AD32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755AD32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.255 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT127, 3RT147

    Der Wechselantrieb ermöglicht eine effiziente Ansteuerung von Schützen mit einer Versorgungsspannung von 42 ... 48 V.

    Technische Details:

    • AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie