Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT147 AC/DC-Bet. UC200-277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT147 AC/DC-Bet. UC200-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755PP31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506503

Sonepar Artikelnummer

120582494

Hersteller Artikelnummer

3RT19755PP31

Hersteller Typ

3RT1975-5PP31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755PP31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.560 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Der Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147 ermöglicht eine einfache und effiziente Steuerung von Motoren im Bereich 200 ... 220 V mit elektronischem Antrieb.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
    • Spannung: 200 ... 220 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Restlebensdauermeldung

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Systemdesign
    • Immer aktuelle Technologie durch SIRIUS Systembaukasten
    • Optimierung der Betriebszeit durch Restlebensdauermeldung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie