Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT147 AC/DC-Bet. UC96-127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S12 für Schütz 3RT107/3RT147 AC/DC-Bet. UC96-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19755PF31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506497

Sonepar Artikelnummer

120582493

Hersteller Artikelnummer

3RT19755PF31

Hersteller Typ

3RT1975-5PF31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19755PF31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.721 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT147

    Der Wechselantrieb ermöglicht eine effiziente Schaltung von AC und DC-Systemen mit einer einfachen elektronischen Ansteuerung.

    Technische Details:

    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Spannungsversorgung: 96 ... 127 V
    • Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
    • Restlebensdauermeldung

    Kundenutzen:

    • Einfach zu integrieren und zu bedienen.
    • Effiziente Steuerung für vielseitige Anwendungen.
    • Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie