SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 110-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AF31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505537
Sonepar Artikelnummer
120225154
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AF31
Hersteller Typ
3RT1955-5AF31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AF31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.559 kg
- Betätigung: AC (50...60 Hz)/DC
- Spannung: 110 ... 127 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung von Schraubanschluss
- Einfach zu installieren und zu bedienen.
- Erhöht die Effizienz durch aktuelle Technologie.
- Optimal für den Einsatz im SIRIUS Systembaukasten.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb ist konzipiert für eine effiziente und aktuelle Steuerung von Schützen im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


