SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 110-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AF32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209584051
Sonepar Artikelnummer
120582381
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AF32
Hersteller Typ
3RT1955-5AF32
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AF32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.570 kg
- AC-Betrieb (50...60 Hz) / DC-Betätigung
- Spannungsbereich: 110 ... 127 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung Federzuganschluss
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Eingehend kompatibel mit dem SIRIUS Systembaukasten
- Immer aktualisierte Technik für maximale Zuverlässigkeit
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145 ermöglicht eine effiziente und aktuelle Betätigung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


