SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 380-420V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AV31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 420 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 420 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505605
Sonepar Artikelnummer
120225156
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AV31
Hersteller Typ
3RT1955-5AV31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AV31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
420 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
420 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.550 kg
- Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
- Spannungsbereich: 380 ... 420 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung Schraubanschluss
- Einfaches und effizientes Design
- Aktualisierte Technik für moderne Anwendungen
- Flexibilität in der Betätigung durch AC und DC
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb für Schütze ermöglicht effiziente und aktuelle Steuerung bei AC und DC Betätigung von 380 bis 420 V.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


