SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 380-420V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AV32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 420 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 420 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209584129
Sonepar Artikelnummer
120582395
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AV32
Hersteller Typ
3RT1955-5AV32
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AV32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
420 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
420 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.566 kg
- Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
- Spannungsbereich: 380 ... 420 V
- Standard-Antrieb
- Sparschaltung Federzuganschluss
- Einfaches Design für unkomplizierte Installation und Wartung.
- Optimale Effizienz im Betrieb durch den Einsatz moderner Technologien.
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch breite Spannungs- und Betätigungsvarianten.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145 bietet eine effiziente und stets aktuelle Lösung für die Betätigung von Schützen im Bereich von 380 ... 420 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


