SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 42-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AD31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505520
Sonepar Artikelnummer
120225153
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AD31
Hersteller Typ
3RT1955-5AD31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AD31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.545 kg
- Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
- Spannung: 42 ... 48 V
- Antrieb: Standard
- Schaltungsart: Sparschaltung
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Einfacher und effizienter Betrieb durch optimierte Technik.
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.
- Flexibilität in der Anwendung durch verschiedenen Spannungsoptionen.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb ist für die Betätigung von Schützen bei AC (50...60 Hz) und DC-Anwendungen konzipiert, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


