SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 440-480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AR31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505568
Sonepar Artikelnummer
120582386
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AR31
Hersteller Typ
3RT1955-5AR31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AR31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.610 kg
- AC-Betätigung (50...60 Hz)/DC
- Betriebsspannung: 440 ... 480 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung mit Schraubanschluss
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Hohe Effizienz verbessert die Gesamtbetriebskosten
- Flexibilität durch die Unterstützung verschiedener Frequenzen
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb für Schütze 3RT105 und 3RT145 ermöglicht eine effiziente und aktuelle Steuerung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


